Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AB3AUC 1RB77

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AUC Μοντέλο: 114115-1500-SSCross Ref: 1RB77
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
€125.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςΡευματοδότης
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.0.467 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk
€125.34 /πακέτο