RICE LAKE RLP-30S Compact Bench Scale 15kg / 30 Lb. Χωρητικότητα | AE9CKZ 6HNK4

RICE LAKE RLP-30S Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου 15kg/30 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CKZ Μοντέλο: RLP-30SCross Ref: 6HNK4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€684.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖυγίζω
Χωρητικότητα15 κιλά / 30 λίβρες
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση5g / 0.01 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
συνολικό ύψος5 5 / 16 "
Συνολικό μήκος11 13 / 32 "
συνολικό πλάτος9 29 / 32 "
Υλικό πλατφόρμαςABS πλαστικό
Μονάδα ισχύοςAC (προαιρετική μπαταρία)
Βάθος επιφανείας ζύγισης7-51 / 64 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Κωδικός ΕΣ8423100010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
RICE LAKE RLP-6S Compact Bench Scale 3000g / 6 Lb. Χωρητικότητα | AE9CKX 6HNK2 RLP-6S3000g / 6 λίβρες1g / 0.002 λίβρες€551.21
RICE LAKE RLP-15S Compact Bench Scale 6000g / 15 Lb. Χωρητικότητα | AE9CKY 6HNK3 RLP-15S6000g / 15 λίβρες2g / 0.005 λίβρες€659.51
RICE LAKE RLP-60S Compact Bench Scale 30kg / 66 Lb. Χωρητικότητα | AE9CLA 6HNK5 RLP-60S30 κιλά / 66 λίβρες10g / 0.02 λίβρες€662.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICE LAKE RLP-30S Συμπαγής Ζυγαριά Πάγκου 15kg/30 Lb. Χωρητικότητα
€684.78 /μονάδα