Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICE LAKE RL-330HHD Ιατρική κλίμακα 330 Lb. Χωρητικότητα | AD6NDU 46K655

RICE LAKE Ιατρική ζυγαριά RL-330HHD 330 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NDU Μοντέλο: RL-330HHDΣταυρός: 46K655

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρική κλίμακα
Τρόποι εφαρμογήςΑρχική υγεία
Χωρητικότητα150 κιλά / 330 λίβρες
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
Αποφοίτηση90.5 κιλά / 1.0 λίβρες
συνολικό ύψος3 3 / 10 "
Συνολικό μήκος16 93 / 100 "
συνολικό πλάτος11 11 / 50 "
Βάθος επιφανείας ζύγισης11 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8655
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
RICE LAKE RL-330HHL Ιατρική κλίμακα 330 Lb. Χωρητικότητα | AD6NDR 46K652 RL-330HHL330 λίβρες1 λίβρες€92.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICE LAKE Ιατρική ζυγαριά RL-330HHD 330 Lb. Χωρητικότητα
€88.08 /μονάδα