Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICE LAKE 10185 Βάρος βαθμονόμησης 12 ουγγιές Χυτοσίδηρος | AA7QJT 16G861

RICE LAKE 10185 Βάρος βαθμονόμησης 12 ουγγιές Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QJT Μοντέλο: 10185Cross Ref: 16G861

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάρος βαθμονόμησης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑνιχνεύσιμη αναφορά
Τάξη7
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΜαντεμένια
Ονομαστική μάζα12 ουγκιά
Αριθμός κομματιών1
Στυλ βάρουςΚρεμαστό τοίχου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8423900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ βάρουςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤάξηφινίρισμαΕίδοςΥλικόΤύπος μέτρησηςΟνομαστική μάζαΤιμή
RICE LAKE 12842 Βάρος βαθμονόμησης 1 λίβρα Γυαλισμένο | AA6YYV 15F045 12842σχισμένοΔεν περιλαμβάνονται7ΓυαλισμένοΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-1 λίβρες€69.41
RICE LAKE 12823 Βάρος βαθμονόμησης 5 λίβρες Βαμμένο | AA6YYW 15F053 12823Λαβή λαβήςΔεν περιλαμβάνονται7ζωγραφισμέναΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-5 λίβρες€74.30
RICE LAKE 13319 Βάρος βαθμονόμησης 25kg Satin | AA6YYX 15F079 13319Λαβή λαβήςΔεν περιλαμβάνονται4ΣατένΒάρος βαθμονόμησηςΑνοξείδωτο ατσάλι-25kg€1,362.98
ΛΕΥΚΗ ΡΥΖΙΟΥ 10154 Βάρος βαθμονόμησης 50 x 0.5 λίβρες. Βαμμένο | AA6YYY 15F143 10154ΙσορροπίαΔεν περιλαμβάνονται7ζωγραφισμέναΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-50 x 0.5 λίβρες€44.14
RICE LAKE 10160 Βάρος βαθμονόμησης 500 x 5 Lb. Βαμμένο | AA6YYZ 15F144 10160ΙσορροπίαΔεν περιλαμβάνονται7ζωγραφισμέναΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-500 x 5 λίβρες€50.48
ΛΕΥΚΗ ΡΥΖΙΟΥ 10170 Βάρος βαθμονόμησης 500 x 2.5 λίβρες. Βαμμένο | AA6YZA 15F145 10170ΙσορροπίαΔεν περιλαμβάνονται7ζωγραφισμέναΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-500 x 2.5 λίβρες€60.39
ΡΥΖΙ ΛΙΜΝΗ 10189 Βάρος βαθμονόμησης 300 x 1.5 λίβρες. Βαμμένο | AA6YZB 15F146 10189ΙσορροπίαΔεν περιλαμβάνονται7ζωγραφισμέναΒάρος βαθμονόμησηςΜαντεμένια-300 x 1.5 λίβρες€44.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICE LAKE 10185 Βάρος βαθμονόμησης 12 ουγγιές Χυτοσίδηρος
€78.75 /μονάδα