Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49

REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1/16x3/8 20000 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YZH Μοντέλο: 830068Cross Ref: 39CW49

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Μέγιστη. RPM20,000
Πάχος1 / 16 "
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4536
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)11.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΤιμή
Τροχός REX CUT 131233 CutOff 3 x 1/16 x 3/8 18080 σ.α.λ. | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€10.95
REX CUT 132803 Τροχός CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€10.80
REX CUT 132813 Τροχός CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 σ.α.λ. | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€10.95
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 830022 CutOff Wheel Medium Soft 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€11.48
REX CUT 897212 CutOff Τροχός χονδροειδής 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€10.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1/16x3/8 20000 rpm
€10.64 /μονάδα