Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Screw Thread Cutting 10-32 X 5/8 Inch Length, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Κοπή σπειρώματος βίδας 10-32 X 5/8 ίντσα μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4BVN Μοντέλο: U27102.019.0063Cross Ref: 1WU50

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κοπής σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.373-0.357 "
Ύψος κεφαλιού0.133 έως 0.122 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος5 / 8 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3011
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Κοπή σπειρώματος βίδας 10-32 X 5/8 ίντσα μήκος, 100 PK
€21.83 /πακέτο