Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TFH150PT15T24 Άκαμπτη πλάκα Caster 1600 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AD9ZTR 4W680

REVVO TFH150PT15T24 Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZTR Μοντέλο: TFH150PT15T24Cross Ref: 4W680
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
€121.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑσημένιο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1600 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος8"
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 6-9/16"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 150 PT15
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούTan
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα πλαισίουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
REVVO TFSV 100 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 550 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "550 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 880 Lb 8 Inch Διάμετρος | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "880 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HΓυαλισμένο ψευδάργυροΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2200 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 500 Lb 4 Inch Διάμετρος | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"500 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 700 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"700 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TFH150PT15T24 Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€121.77 /μονάδα