Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO 2450240900720010805 Περιστρεφόμενη ράβδος στελεχών με συνολικό κλείδωμα 4 ίντσες 275 Lb | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με ολική κλειδαριά 4 ίντσες 275 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YZD Μοντέλο: 2450240900720010805Cross Ref: 2GU87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€107.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Τύπος φρένουΤελικό τέλος
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Αξιολόγηση φορτίου275 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος4.75 "
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου25 / 32 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Μέγεθος νήματοςM12
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
REVVO 42450240406420010805 Περιστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα 4 ίντσες 176 λίβρες | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805πλαστικός176 λίβρες5"10 mm15mmM10Μπάλα€67.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO 2450240900720010805 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με ολική κλειδαριά 4 ίντσες 275 Lb
€107.73 /μονάδα