Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVCOR BC912-450S L Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 9 1/8 ίντσα Πλάτος 4 1/2 ίντσες | AD7UYW 4GMD7

REVCOR BC912-450S L Διάμετρος τροχού φυσητήρα 9 1/8 ίντσα Πλάτος 4 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UYW Μοντέλο: BC912-450S LCross Ref: 4GMD7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός ανεμιστήρα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Μέγιστη. RPM1600
ΠεριστροφήΚλειστό άκρο CCW
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας κίνηση, καμπύλη μίας εισόδου προς τα εμπρός, κοίλο
Διάμετρος τροχού9 1 / 8 "
Υλικό τροχούΓαλβανισμένος χάλυβας & αλουμίνιο
Πλάτος τροχού4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. RPMΠεριστροφήΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
REVCOR PD533-694 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 5 1/2 ίντσα πλάτος 7 ίντσες | AA2PLX 10W891 ΠΔ533-6941 / 2 "1550CW / CCWDirect Drive, Double Inlet Forward καμπύλη5 1 / 2 "πλαστικός7"€494.68
REVCOR PD575-781 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 6 ίντσες πλάτος 7 13/16 | AA2PLY 10W892 ΠΔ575-7811 / 2 "1550CW / CCWDirect Drive, Double Inlet Forward καμπύλη6"πλαστικός7 13 / 16 "€418.06
REVCOR PD660-400 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 6 ίντσες Πλάτος 9 ίντσες | AA2PLZ 10W893 ΠΔ660-4001 / 2 "1550CW / CCWDirect Drive, Double Inlet Forward καμπύλη6"πλαστικός9"€411.80
REVCOR PD750-380 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 7-3/4 ίντσες Πλάτος 3-7/8 ίντσες | AA2PMA 10W894 ΠΔ750-3801 / 2 "1550CW / CCWDirect Drive, Double Inlet Forward καμπύλη7 3 / 4 "πλαστικός3.875 "€458.97
REVCOR B506-250S Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 5 ίντσες πλάτος 2 1/2 ίντσες | AA2PMH 10W905 Β506-250S1 / 2 "4000Κλειστό άκρο CWΑπευθείας κίνηση, καμπύλη μίας εισόδου προς τα εμπρός5 1 / 16 "Γαλβανισμένο ατσάλι2.5 "€139.58
REVCOR B631-150S Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 6 1/4 ίντσες Πλάτος 1 1/2 In | AA2PMM 10W910 Β631-150S5 / 16 "3500Κλειστό άκρο CWΑπευθείας κίνηση, καμπύλη μίας εισόδου προς τα εμπρός6 1 / 4 "Αλουμίνιο1.5 "€133.02
REVCOR Q631-293S CW Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 6 1/4 ίντσες Πλάτος 2 7/8 In | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400Κλειστό άκρο CWΑπευθείας κίνηση, καμπύλη μίας εισόδου προς τα εμπρός6 1 / 4 "Γαλβανισμένο ατσάλι2.875 "€138.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVCOR BC912-450S L Διάμετρος τροχού φυσητήρα 9 1/8 ίντσα Πλάτος 4 1/2 ίντσες
€159.51 /μονάδα