Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REOTEMP XR090CF39 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 150f | AF4MCG 9AT14

REOTEMP XR090CF39 Διμεταλλικό θερμόμετρο 3 ιντσών Καντράν 0 έως 150 f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MCG Μοντέλο: XR090CF39Σταυρός: 9AT14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€233.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο υγιεινής κλήσης
Ακρίβεια+ /-1%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΣιλικόνη γεμάτο για δόνηση
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1-1 / 2 "Υγειονομικά
Dial Μέγεθος3"
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου9"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΤοποθεσία σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
Διμεταλλικό θερμόμετρο REOTEMP AA025CF21 3 ίντσα -40 έως 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300 σειρά γυαλισμένο ανοξείδωτοΠίσω3"2.5 "-40 βαθμοί έως 120 βαθμοί€209.44
REOTEMP AA040CF43 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Ανοξείδωτο ατσάλιΠίσω3"4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 200€209.44
REOTEMP AA040CF47 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Ανοξείδωτο ατσάλιΠίσω3"4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€209.44
REOTEMP AA040CF39 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300 σειρά γυαλισμένο ανοξείδωτοΠίσω3"4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150€209.44
REOTEMP AA060CF43 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Ανοξείδωτο ατσάλιΠίσω3"6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 200€209.44
REOTEMP AA060CF39 Διμετρικό θερμόμετρο 3 Inch Dial 0 έως 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300 σειρά γυαλισμένο ανοξείδωτοΠίσω3"6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150€209.44
REOTEMP BB090CF39 Διμετρικό θερμόμετρο 5 Inch Dial 0 έως 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Ανοξείδωτο ατσάλιΠίσω5"9"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150€219.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REOTEMP XR090CF39 Διμεταλλικό θερμόμετρο 3 ιντσών Καντράν 0 έως 150 f
€233.95 /μονάδα