Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROWN & SHARPE 00590093 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 6 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7ADM 49U601

TESA BROWN SHARPE 00590093 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 6 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ADM Μοντέλο: 00590093Cross Ref: 49U601
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
€216.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό παχύμετρο
Ακρίβεια+/- 0.001 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΠερίπτωσηΝαι
Βάθος γνάθου1.57 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6 "
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9017304000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος γνάθουΣειράΤιμή
BROWN & SHARPE 00590092 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 6 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AG7ADL 49U599 005900921.57 "0 έως 6 "€230.41
BROWN & SHARPE 00590095 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0 έως 12 "€451.42
BROWN & SHARPE 00590094 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 8 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0 έως 8 "€334.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590093 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 6 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι
€216.30 /μονάδα