Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REOTEMP SUR25V2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 250f | AC9YWN 3LPC6

REOTEMP SUR25V2 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 2 ιντσών Καντράν 0 έως 250f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YWN Μοντέλο: SUR25V2Cross Ref: 3LPC6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο μαγνητικής κλήσης
Ακρίβεια+ /-2%
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Dial Μέγεθος2"
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Θερμ. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250
Υλικό παραθύρωνπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
REOTEMP SUR15FV2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 150f | AC9YWH 3LPA5 SUR15FV2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150€40.69
REOTEMP SUR25FV2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 250f | AC9YWJ 3LPA7 SUR25FV2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€40.03
REOTEMP SUR50FV2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 500f | AC9YWK 3LPA9 SUR50FV2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 500€38.46
REOTEMP SUR75FV2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 50 έως 750f | AC9YWL 3LPC2 SUR75FV2Θερμόμετρο επιφανειακής μαγνητικής κλήσηςΤο 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 750€39.05
REOTEMP SUR15V2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 150f | AC9YWM 3LPC4 SUR15V2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150€40.69
REOTEMP SUR50V2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 500f | AC9YWP 3LPC8 SUR50V2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 500€38.46
REOTEMP SUR75V2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 50 έως 750f | AC9YWQ 3LPD1 SUR75V2Θερμόμετρο μαγνητικής κλήσηςΤο 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 750€40.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REOTEMP SUR25V2 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 2 ιντσών Καντράν 0 έως 250f
€40.03 /μονάδα