Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 70626 Deck Scrub Yellow Stiff Polypropylene 2-1/2 x 19 In | AC7WYB 38Y645

REMCO 70626 Deck Scrub Yellow Stiff Polypropylene 2-1/2 x 19 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WYB Μοντέλο: 70626Σταυρός: 38Y645
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
€105.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπολέπιση κατάστρωμα
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΚίτρινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας18.5 "
Πλάτος πινέλου2.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Συνολικό μήκος19 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 70622 Deck Scrub Πράσινο σκληρό πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXX 38Y641 70622ΠράσινοΠράσινο€105.47
REMCO 70623 Deck Scrub Blue Stiff Πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623ΜπλεΜπλε€105.47
REMCO 70624 Deck Scrub Red Stiff Πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643 70624RedRed€105.47
REMCO 70625 Deck Scrub Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625ΆσπροΆσπρο€105.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 70626 Deck Scrub Yellow Stiff Polypropylene 2-1/2 x 19 In
€105.47 /μονάδα