Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 70608 Deck Scrub Head Stiff 3 x 12 ίντσες μωβ | AA8JZR 18G886

REMCO 70608 Deck Scrub Head Stiff 3 x 12 ιντσών Μωβ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JZR Μοντέλο: 70608Cross Ref: 18G886

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€74.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή Scrub Deck
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜωβ
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας12 "
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜωβ
Συνολικό μήκος12 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ9603908030
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΠλάτος πινέλουΧειρολαβή χρώματοςΕίδοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
REMCO 70602 Πολυπροπυλένιο Deck Scrub Head 3 x 12 Green | AC7WXN 38Y631 70602Πράσινο3"ΠράσινοΚεφαλή Scrub Deck1.75 "€74.17
REMCO 70603 Deck Scrub Head Polypropylene 3 x 12 Μπλε | AC7WXP 38Y632 70603Μπλε3"ΜπλεΚεφαλή Scrub Deck1.75 "€70.28
REMCO 70604 Deck Scrub Head Polypropylene 3 x 12 Κόκκινο | AC7WXQ 38Y633 70604Red3"RedΚεφαλή Scrub Deck1.75 "€73.46
REMCO 70605 Deck Scrub Head Polypropylene 2 x 12 Κίτρινο | AC7WXR 38Y634 70605Άσπρο2"ΆσπροΚεφαλή Scrub Deck1.75 "€74.06
REMCO 70606 Deck Scrub Head Polypropylene 3 x 12 Κίτρινο | AC7WXT 38Y635 70606Κίτρινο3"ΚίτρινοΚεφαλή Scrub Deck1.75 "€73.45
REMCO 70609 Deck Scrub Head 3 x 12 ίντσες μαύρο | AF4FDZ 8UPK7 70609Μαύρη3"ΜαύρηΚεφαλή Scrub Deck3.5 "€74.55
REMCO 70607 Deck Scrub Head Orange 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607Πορτοκαλί3"ΠορτοκαλίΚεφαλή Scrub Deck1 11 / 16 "€70.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 70608 Deck Scrub Head Stiff 3 x 12 ιντσών Μωβ
€74.47 /μονάδα