Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 5380-90-9 Πινέλο αποστράγγισης πολυεστέρας μαύρο 6-1 / 4 ίντσες συνολικό μήκος | AF4YGA 9PVH4

REMCO 5380-90-9 Βούρτσα αποστράγγισης από πολυεστέρα μαύρο 6-1/4 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YGA Μοντέλο: 5380-90-9Cross Ref: 9PVH4
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
€40.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χωρίς λαβή
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας5.75 "
Πλάτος πινέλου3.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Συνολικό μήκος6.25 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 5380-90-2 Tube Brush Green Stiff Πολυπροπυλένιο 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2ΠράσινοΠράσινο€40.57
REMCO 5380-90-3 Tube Brush Blue Stiff Πολυπροπυλένιο 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3ΜπλεΜπλε€40.57
REMCO 5380-90-4 Tube Brush Red Stiff Πολυπροπυλένιο 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559 5380-90-4RedRed€40.57
REMCO 5380-90-5 Βούρτσα σωλήνα Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5ΆσπροΆσπρο€40.57
REMCO 5380-90-6 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6ΚίτρινοΚίτρινο€40.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 5380-90-9 Βούρτσα αποστράγγισης από πολυεστέρα μαύρο 6-1/4 ίντσες συνολικό μήκος
€40.74 /μονάδα