Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 31744 Συνδυασμός δαπέδου Σκούπα Κόκκινο 2 σε | AF4LFT 9AAW5

REMCO 31744 Σκούπα δαπέδου συνδυασμού Κόκκινο 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4LFT Μοντέλο: 31744Cross Ref: 9AAW5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου Combo
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Υλικό μπλοκΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος μπλοκ16 "
Χρώμα τρίχαςRed
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Εφαρμογή σκούπαςΟποιαδήποτε επιφάνεια
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΕυρωπαϊκό νήμα
Βαθμός σκούπαςΒαρύ καθήκον
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συνολικό μήκος2"
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπλοκΧρώμα τρίχαςΤιμή
REMCO 31749 Συνδυασμός Σκούπα δαπέδου 16 x 2 Μαύρο | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Μαύρη€68.88
REMCO 31748 Συνδυασμός Σκούπας δαπέδου 2 x 16 Μωβ | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Μωβ€68.88
REMCO 31743 Συνδυασμός Σκούπα δαπέδου 16 ιντσών Μπλε | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Μπλε€68.88
REMCO 31742 Combination Floor Broom Green 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Πράσινο€68.88
REMCO 31745 Συνδυασμός Δάπεδα Σκούπα Λευκό 2 Σε | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Άσπρο€68.88
REMCO 31746 Σκούπα δαπέδου σε συνδυασμό κίτρινο 2 σε | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Κίτρινο€68.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 31744 Σκούπα δαπέδου συνδυασμού Κόκκινο 2 ίντσες
€68.88 /μονάδα