Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 31046 Όροφος Κεφαλή Σκούπας 9-1 / 2 ίντσες Μήκος Κίτρινο | AF4NBK 9CT15

REMCO 31046 Κεφαλή σκούπας δαπέδου 9-1/2 ίντσας μήκος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NBK Μοντέλο: 31046Cross Ref: 9CT15

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΚίτρινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας9.5 "
Πλάτος πινέλου1.5 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος λαβήςΑπαιτείται λαβή European-Thread (δεν περιλαμβάνεται)
Συνολικό μήκος9.5 "
Σκούπισμα προσώπου1-1/2 x 9-1/2"
Μήκος περιποίησης3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ9603908020
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΤύπος λαβήςΤιμή
REMCO 31043 Κεφαλή σκούπας δαπέδου 9-1 / 2 Μήκος Μπλε | AF3XDH 8DZ12 31043ΜπλεΑπαιτείται λαβή European-Thread (δεν περιλαμβάνεται)€43.65
REMCO 31042 Επένδυση κεφαλής δαπέδου 9-1 / 2 ίντσες Μήκος πράσινο | AF4KWX 8ZGG2 31042ΠράσινοΑπαιτείται λαβή European-Thread (δεν περιλαμβάνεται)€43.65
REMCO 31045 Επένδυση δαπέδου δαπέδου 9-1 / 2 ίντσες Μήκος λευκό AF4NBT 9CTL1 31045ΆσπροΑπαιτείται European Threaded Handle€43.65
REMCO 31044 Σκούπα δαπέδου 9-1/2 ίντσας Μήκος Κόκκινο | AF6CZA 9X290 31044RedΑπαιτείται λαβή European-Thread (δεν περιλαμβάνεται)€43.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 31046 Κεφαλή σκούπας δαπέδου 9-1/2 ίντσας μήκος κίτρινο
€43.65 /μονάδα