Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 29834 European Thread Handle 39-1/2 Inch από ανοξείδωτο ατσάλι Κόκκινο | AC7WRM 38Y464

REMCO 29834 European Thread Handle 39-1/2 Inch από ανοξείδωτο ατσάλι Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WRM Μοντέλο: 29834Σταυρός: 38Y464

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€152.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρωπαϊκή λαβή νήματος
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαRed
Μήκος39.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος άκρης5-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908576
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
REMCO 29832 Ευρώπη σπείρωμα λαβή 39-1 / 2 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι πράσινο | AC7WRK 38Y462 29832Πράσινο€166.88
REMCO 29833 Ευρωπαϊκή λαβή νήματος 39-1 / 2 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι μπλε | AC7WRL 38Y463 29833Μπλε€150.85
REMCO 29835 Ευρωπαϊκή λαβή νήματος 39-1 / 2 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AC7WRN 38Y465 29835Άσπρο€153.69
REMCO 29836 Ευρωπαϊκή λαβή νήματος 39-1 / 2 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι κίτρινο | AC7WRP 38Y466 29836Κίτρινο€164.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 29834 European Thread Handle 39-1/2 Inch από ανοξείδωτο ατσάλι Κόκκινο
€152.07 /μονάδα