Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 29756 Επεκτάσιμη λαβή αλουμινίου Κίτρινο 64 έως 115 ίντσες Μήκος | AF3WQK 8DR48

REMCO 29756 επεκτάσιμη λαβή αλουμινίου κίτρινο μήκους 64 έως 115 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WQK Μοντέλο: 29756Cross Ref: 8DR48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπεκτάσιμη λαβή
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος64 "έως 115"
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
REMCO 29759 Επεκτάσιμη λαβή αλουμινίου Μαύρο 64 έως 115 ίντσες Μήκος | AE4VWL 5NAH2 29759Μαύρη€109.34
REMCO 29754 Επέκταση λαβής αλουμινίου κόκκινου μήκους 64 έως 115 ίντσας | AF3WGH 8DNG5 29754Red€109.34
REMCO 29755 Επέκταση λαβής αλουμινίου λευκό 64 έως 115 ιντσών Μήκος | AF4EHG 8TP83 29755Άσπρο€109.34
REMCO 29753 Επεκτάσιμη λαβή από αλουμίνιο μπλε 64 έως 115 ίντσες Μήκος | AF4LZW 9ANU2 29753Μπλε€109.34
REMCO 29752 Επεκτάσιμη λαβή αλουμινίου Πράσινο 64 έως 115 ίντσες Μήκος | AF4ZLT 9T260 29752Πράσινο€109.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 29756 επεκτάσιμη λαβή αλουμινίου κίτρινο μήκους 64 έως 115 ίντσες
€109.34 /μονάδα