Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 29345 Mini Handle 1-1/4 x 6-1/2 Inch Polypropylene White | AC7WRB 38Y454

REMCO 29345 Μίνι λαβή 1-1/4 x 6-1/2 ίντσες από πολυπροπυλένιο λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WRB Μοντέλο: 29345Σταυρός: 38Y454

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρο λαβή
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΣπείρωμα
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςπλαστικός
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος6.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος άκρης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
REMCO 29342 Μίνι λαβή 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες Πράσινο πολυπροπυλένιο | AC7WQY 38Y451 29342Πράσινο€13.57
REMCO 29343 Μίνι λαβή 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες Μπλε πολυπροπυλενίου | AC7WQZ 38Y452 29343Μπλε€13.57
REMCO 29344 Μίνι λαβή 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες Κόκκινο πολυπροπυλένιο | AC7WRA 38Y453 29344Red€13.57
REMCO 29346 Μίνι λαβή 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες Κίτρινο πολυπροπυλένιο | AC7WRC 38Y455 29346Κίτρινο€13.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 29345 Μίνι λαβή 1-1/4 x 6-1/2 ίντσες από πολυπροπυλένιο λευκό
€13.57 /μονάδα