REMCO 29205/6053 Βούρτσα Πολυπροπυλενίου Μη Σπάρκινγκ | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Βούρτσα από πολυπροπυλένιο που δεν σπαράζει

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3GUA Μοντέλο: 29205/6053Cross Ref: 3ZDX6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο χωρίς σπινθήρα
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Υλικό μπλοκΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος μπλοκ16 "
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΠολυαιθυλένιο
Εφαρμογή σκούπαςΟποιαδήποτε επιφάνεια
Τύπος σύνδεσης σκούπαςΕυρωπαϊκό νήμα
Βαθμός σκούπαςΒαρύ καθήκον
Διάμετρος λαβής σκούπας1 5 / 16 "
Μήκος λαβής σκούπας53 "
Υλικό λαβής σκούπαςFiberglass
Υλικό άκρης λαβής σκούπαςΠολυπροπυλένιο
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Χειρολαβή χρώματοςΆσπρο
λαβή Μήκος53 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Μήκος περιποίησης4 25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1105
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)137.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπλοκΜήκος περιποίησηςΤιμή
REMCO 29155/6053 Πινέλο πολυπροπυλενίου χωρίς χώρο στάθμευσης | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "€104.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 29205/6053 Βούρτσα από πολυπροπυλένιο που δεν σπαράζει
€115.93 /μονάδα