Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REIKU PAPRB-70 Conduit Protector Black 4.02 Feet Μήκος | AF9PZX 30PR03

REIKU PAPRB-70 Conduit Protector Μαύρο 4.02 πόδια Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PZX Μοντέλο: PAPRB-70Cross Ref: 30PR03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό σωλήνα
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσης / μέγεθοςREIKU 70 m Κυματοειδές Σωλήνα
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΥλικόΠολυαμίδη
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος σωληνώσεων0.170 "έως 0.360"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3926909987

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε χημικά (Ναι)
    • Αυτοσβήσιμο / Όχι Αυτοσβέσιμος
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα φόρτωσης 730 lb

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
REIKU PAPRB-29F / G Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 2.14 Μήκος ποδιών | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GΚυματοειδής σωλήνας REIKU 29mm25€50.28
REIKU PAPRB-36G Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 2.48 Μήκος ποδιών | AF9PXD 30PP99 PAPRB-36GΚυματοειδής σωλήνας REIKU 36mm1€57.88
REIKU PAPRB-52 Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 2.48 Μήκος ποδιών | AF9PXE 30PR01 PAPRB-52Κυματοειδής σωλήνας REIKU 52mm10€70.84
REIKU PAPKB-29F / G Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 0.17 Μήκος ποδιών | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GΚυματοειδής σωλήνας REIKU 29mm25€39.91
REIKU PAPKB-36F / G Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 2.48 Μήκος ποδιών | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GΚυματοειδής σωλήνας REIKU 36mm10€57.88
REIKU PAPRB-23F / G Προστατευτικό αγωγού Μαύρο 1.93 Μήκος ποδιών | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GΚυματοειδής σωλήνας REIKU 23mm25€41.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REIKU PAPRB-70 Conduit Protector Μαύρο 4.02 πόδια Μήκος
€103.25 /πακέτο