Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REIKU PAGMB-N07 Locknut, 1-1/4 Μέγεθος νήματος, 10Pk | AB8CYX 25D347

REIKU PAGMB-N07 Locknut, 1-1/4 Μέγεθος νήματος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8CYX Μοντέλο: PAGMB-N07Σταυρός: 25D347
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
€58.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική κλειδαριά πλυντηρίου δοντιών
Βασικό υλικόΝάιλον
Συγκρίσιμο μεNPT
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4 - 11 1 / 2 "
φινίρισμαΣτιλπνότητα
ΒαθμόςPA6
ΥλικόΝάιλον
Μέγεθος1.41 "
Πλάτος αυλάκωσης1.41 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.200 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξιά στροφή
Μέγεθος νήματος1.25mm
Τύπος νημάτωνNPT
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκρίσιμο μεDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθοςΠλάτος αυλάκωσηςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή
REIKU PAGMB-N00 Locknut, 1/4 Μέγεθος νήματος, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gas1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gas1 / 4 "€8.45
REIKU PAGMB-N02 Locknut, 1/2 Μέγεθος κλωστής, 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€12.02
REIKU PAGMB-N04 Locknut, 3/4 Μέγεθος κλωστής, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€17.29
REIKU PAGMB-N06 Locknut, 1 μέγεθος κλωστής, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€31.59
REIKU PAGMB-N08 Locknut, 1-1/2 Μέγεθος νήματος, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 έως 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€160.60
REIKU PAGMB-N09 Locknut, 2 μέγεθος κλωστής, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 έως 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€166.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REIKU PAGMB-N07 Locknut, 1-1/4 Μέγεθος νήματος, 10 Pk
€58.51 /μονάδα