Εγχειρίδιο μετρητή REICHERT 13332500 Darkfield Colony 110v | AA7MAV 16D206

REICHERT Εγχειρίδιο 13332500 Darkfield Colony Counter 110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MAV Μοντέλο: 13332500Σταυρός: 16D206

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,655.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής αποικιών Darkfield
Ύψος10.5 "
Μήκος10 "
Μεγέθυνση1.5x
Απαιτήσεις ισχύος110 VAC
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9012100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος μετρητή (Εγχειρίδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
Εγχειρίδιο μετρητή REICHERT 13332600 Darkfield Colony 220v | AA7MAW 16D207 13332600220 VAC€2,538.41
REICHERT 13332700 Darkfield Colony Counter Ψηφιακός 110v | AA7MAX 16D208 13332700110 VAC€4,962.62
REICHERT 13332800 Darkfield Colony Counter Ψηφιακός 220v | AA7 ΜΑΪΟΥ 16D209 13332800220 VAC€5,364.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REICHERT Εγχειρίδιο 13332500 Darkfield Colony Counter 110v
€2,655.03 /μονάδα