Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REGAL 015148AS25 Extension Spiral Point Tap, 1/2-20 Size, H3 Limit, 3 Flutes With Tin Coating | AH9CML 39TA83

REGAL 015148AS25 Extension Spiral Point Tap, 1/2-20 Size, H3 Limit, 3 Flutes with Tiin Coating

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CML Μοντέλο: 015148AS25Σταυρός: 39TA83
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
€106.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση Spiral Point Tap
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Σανκ Ντία.0.367 "
Πατήστε ΣτυλΕπέκταση
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-20
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1539
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REGAL 015067AS25 Επέκταση σπειροειδής βρύσης, μήκους 6 ιντσών, όριο H3, 3 φλάουτα με επίστρωση κασσίτερου | CN6AXT 015067AS25€56.28
RFQ
REGAL 015070AS25 Extension Spiral Point Tap, 5/8-18 Size, H3 Limit, 3 Flutes With Tin Coating | CN6AYY 015070AS25€79.19
RFQ
REGAL 015072AS25 Extension Spiral Point Tap, 3/4-10 Size, H3 Limit, 3 Flutes With Tin Coating | CN6AZJ 015072AS25€90.15
RFQ
REGAL 015074AS25 Extension Spiral Point Tap, 3/4-16 Size, H3 Limit, 3 Flutes With Tin Coating | CN6AZV 015074AS25€90.15
RFQ
REGAL 015076AS25 Extension Spiral Point Tap, μέγεθος 3/8-16, όριο H3, ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση TiN | CN6BAF 015076AS25€54.83
RFQ
REGAL 015078AS25 Extension Spiral Point Tap, 1/2-13 Size, H3 Limit, 3 Flutes With TiN Coating | CN6BAR 015078AS25€81.29
RFQ
REGAL 015080AS25 Extension Spiral Point Tap, 5/8-11 Size, H3 Limit, 3 Flutes With TiN Coating | CN6BBC 015080AS25€100.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REGAL 015148AS25 Extension Spiral Point Tap, 1/2-20 Size, H3 Limit, 3 Flutes with Tiin Coating
€106.98 /μονάδα