REESE 7060900 Farm Jack 54 ίντσες 8000 λίβρες | AD6FJE 45C166

REESE 7060900 Farm Jack 54 Inch 8000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FJE Μοντέλο: 7060900Κωδ. Σταυρού: 45C166

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€415.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός σέρβις Jack
Μήκος βάσης5"
Πλάτος βάσης3"
Μήκος πλαισίου54 "
λαβή Μήκος36 "
ανυψωτικής ικανότητας4 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης4.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ανασυρόμενο μήκος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3225
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλαισίουανυψωτικής ικανότηταςΤιμή
REESE 7033442 Jack Farm Ανυψωτική ικανότητα 3.5 τόνοι | AE4CTC 5JJL6 703344248 "3-1/2 τόνος.€228.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 7060900 Farm Jack 54 Inch 8000 Lb.
€415.04 /μονάδα