REELCRAFT S601022-100 Hose | BT8DLH 23LG26

REELCRAFT S601022-100 Σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT8DLH Μοντέλο: S601022-100Cross Ref: 23LG26

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€312.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκα
Εξάρτημα τερματισμού 11/2 "NPT (Μ)
Εξάρτημα τερματισμού 21/2 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Υλικό σωλήναPVC
Τύπος σωλήναΑέρας / Νερό
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση300 psi
Βάρος18 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.885

Λεπτομέρειες:

,Σωλήνας πλέξης από νάιλον PVC χαμηλής πίεσης της Reelcraft για εφαρμογές αέρα ή νερού. Βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη πίεση εργασίας δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή που αναφέρεται στο διάγραμμα. η μέγιστη ονομαστική πίεση που αναφέρεται στο διάγραμμα είναι στους 70 °F.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕξάρτημα τερματισμού 1Εξάρτημα τερματισμού 2Αναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT S3-260043 Εύκαμπτος σωλήνας, 30 πόδια Μήκος | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€288.20
REELCRAFT S4-260043 Εύκαμπτος σωλήνας, 40 πόδια Μήκος | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "40ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€316.01
REELCRAFT S5-260043 Εύκαμπτος σωλήνας | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 " 50ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€490.91
REELCRAFT 8-260043 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
RFQ
REELCRAFT 601033-10 Συγκρότημα σωλήνα, 5/8 x 10 πόδια Μήκος | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (Μ)3/4 "GHT (Μ)5 / 8 "10ft.PVC150 βαθμοί F125 psi€97.82
REELCRAFT S601027-2 Εύκαμπτος σωλήνας, είσοδος, Μέγεθος 1 ίντσας, 2 πόδια Μήκος | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (Μ)1 "NPT (Μ)1"2ft.PVC150 βαθμοί F300 psi€111.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601022-100 Σωλήνας
€312.52 /μονάδα