Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REELCRAFT S601027-2 Εύκαμπτος σωλήνας, είσοδος, Μέγεθος 1 ίντσας, 2 πόδια Μήκος | BT7WYF 23LH55

REELCRAFT S601027-2 Εύκαμπτος σωλήνας, είσοδος, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT7WYF Μοντέλο: S601027-2Cross Ref: 23LH55
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
€111.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκα
Εξάρτημα τερματισμού 13/4 "NPT (Μ)
Εξάρτημα τερματισμού 21 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα2ft.
Υλικό σωλήναPVC
Τύπος σωλήναΑέρας / Νερό
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πίεση300 psi
Βάρος1.72 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

,Σωλήνας πλέξης από νάιλον PVC χαμηλής πίεσης της Reelcraft. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιείται μια εύκαμπτη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μεταξύ της εισόδου του καρουλιού του σωλήνα και της πηγής τροφοδοσίας για να αποφευχθεί πιθανή κακή ευθυγράμμιση και το δέσιμο ή η εγγύηση είναι άκυρη. Συνιστώνται περιστρεφόμενα εξαρτήματα για την προστασία του σωλήνα κατά την εγκατάσταση.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάροςΕξάρτημα τερματισμού 1Εξάρτημα τερματισμού 2Αναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜέγιστη. Θερμ.ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT S3-260043 Εύκαμπτος σωλήνας, 30 πόδια Μήκος | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "30ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€288.20
REELCRAFT S4-260043 Εύκαμπτος σωλήνας, 40 πόδια Μήκος | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 "40ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€316.01
REELCRAFT S5-260043 Εύκαμπτος σωλήνας | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)3 / 8 " 50ft.Καουτσούκ210 βαθμοί F2600 psi€490.91
REELCRAFT 8-260043 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
RFQ
REELCRAFT 601033-10 Συγκρότημα σωλήνα, 5/8 x 10 πόδια Μήκος | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (Μ)3/4 "GHT (Μ)5 / 8 "10ft.PVC150 βαθμοί F125 psi€97.82
REELCRAFT S601035-75 Εύκαμπτος σωλήνας | BT7WYP 23LH87 S601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (Μ)1 / 2 " 75ft.PVC150 βαθμοί F300 psi€253.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT S601027-2 Εύκαμπτος σωλήνας, είσοδος, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 2 πόδια
€111.92 /μονάδα