REELCRAFT L NM450 123 X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, Flying Lead, 12 AWG, 3 Conductors, 50 ft. Μήκος | CJ6TAU

REELCRAFT L NM450 123 X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, Flying Lead, 12 AWG, 3 Conductors, 50 ft. Length

Είδος: CJ6TAU Μοντέλο: L NM450 123 X
€1,999.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια καλωδίων της σειράς L NM400 της Reelcraft έχουν βαθμολογία NEMA 4 και έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο βραχίονας οδήγησης είναι ρυθμιζόμενος κάθε 5° σε ένα τόξο 270° επιτρέποντας την ακριβή διαμόρφωση για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το ελατήριο κίνησης σε δοχεία επιτρέπει ασφαλέστερο και ευκολότερο χειρισμό κατά τη συντήρηση. Ο σχεδιασμός από χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου και το φινίρισμα της πούδρας συνδυάζονται για να παράγουν ένα στιβαρό, ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν. *Εγκρίθηκε από UL/CSA*, , ,Η βαθμολογία NEMA 4 παρέχει προστασία από νερό ή σκόνη, εσωτερικά και εξωτερικά, ,Μεγάλο, εύκολο στην πρόσβαση κουτί διακλάδωσης, ,Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο με κίτρινο φινίρισμα σκόνης, ,Σπειρώματα σωλήνα μιας ίντσας (NPT) άνοιγμα που παρέχεται για είσοδο αγωγού,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REELCRAFT L 70075 123 Καρούλι 3AC καλωδίου ρεύματος, βαρέως τύπου, μονή υποδοχή, 12 AWG, 3 αγωγοί, 75 πόδια | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 Καρούλι καλωδίου ρεύματος 7QC, Heavy Duty, Quad Box Outlet, 12 AWG, 3 Conductors, 100 ft. Length | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
RFQ
REELCRAFT L NM445 144 X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, Flying Lead, 14 AWG, 4 Conductors, 45 ft. Μήκος | CJ6TAT L NM445 144 X€2,009.89
RFQ
REELCRAFT L NM450 163 X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, Flying Lead, 16 AWG, 3 Conductors, 50 ft. Μήκος | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 Καρούλι καλωδίου ρεύματος 9G, Τριπλή έξοδος με GFCI, 12 AWG, 3 αγωγοί, 45 πόδια Μέγεθος | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 Καρούλι καλωδίου ρεύματος 9G, Τριπλή έξοδος με GFCI, 12 AWG, 3 αγωγός, 45 πόδια Μήκος | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L NM450 123 X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, Flying Lead, 12 AWG, 3 Conductors, 50 ft. Length
€1,999.20 /μονάδα