REELCRAFT H28000 1 Ελαστικός στρόφαλος μανιβέλα χειρός 1/2 ίντσας x 300 πόδια | AE4HRR 5KPC6

REELCRAFT H28000 1 στρόφαλο καρουλιού σωλήνα 1/2 ίντσας Id x 300 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4HRR Μοντέλο: H28000 1Cross Ref: 5KPC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΌλα τα μπουλόνια ενοποιημένα
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος18.5 "
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα300ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(F) NPT
Μήκος19 "
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης1000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΜεσαίου καθήκοντος, αέρας / νερό
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.58
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)ΒάσηOutletΤιμή
REELCRAFT H16000 1 Ελαστικός σωλήνας αέρα / νερό | AD8VYF 4NA95 H16000 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναΣκονισμένο με σκόνη19 "20 "-150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό-€351.16
REELCRAFT HS18000 M1 Ελαστικός σωλήνας αέρα / νερό | AD8WFJ 4NB30 HS18000 Μ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναΣκέτη1920ft.-210 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό-€1,718.18
REELCRAFT H18000 Μάνικα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 1000 Psi, Μήκος σωλήνα 200 πόδια | AM2JJU H18000Χερούλι μανιβέλας---150 βαθμοί F--1/2 "NPT (F)€545.62
RFQ
REELCRAFT H29000 Ελαστικός σωλήνας μανιβέλου χειρός, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 1000 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 150 πόδια | AY9WYZ H29000Χερούλι μανιβέλας---150 βαθμοί F--3/4 "NPT (F)€433.23
REELCRAFT H16000 Ελαστικός σωλήνας μανιβέλου χειρός, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 300 πόδια | AY9WZM H16000Χερούλι μανιβέλας---150 βαθμοί F--1/4 "NPT (F)€325.31
REELCRAFT H26000 Ελαστικός σωλήνας μανιβέλου χειρός, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 450 πόδια | AY9XAR H26000Χερούλι μανιβέλας---150 βαθμοί F--1/4 "NPT (F)€347.53
REELCRAFT H28005 Ελαστικός σωλήνας μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 1000 Psi, Μήκος σωλήνα 300 πόδια | AY9XDB H28005Χερούλι μανιβέλας---150 βαθμοί F--1/2 "NPT (F)€311.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT H28000 1 στρόφαλο καρουλιού σωλήνα 1/2 ίντσας Id x 300 πόδια
€374.77 /μονάδα