REELCRAFT FSD14050 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Στοιχείο: BT7CMB Μοντέλο: FSD14050 OLP
€2,225.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.5 "
Είσοδος1 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1 "NPT (F)
Πίεση50 psi
Βάρος127 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust roller guides – High impact HDPE composite roller guides have outstanding wear and corrosion resistance., ,Containerized external drive spring is easily and safely serviced., ,Ductile iron fluid path is strong and reliable., ,Oversized cast aluminum latch and ratchet combined with a stainless steel latch spring offer the longest possible life., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series SD reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΒάροςΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT FSD14035 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiΝαι1 "NPT (Μ)105 λίβρες1"35ft.1.5 "150 βαθμοί F€1,582.16
REELCRAFT FSD13035 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiΝαι3/4 "NPT (Μ)102 λίβρες3 / 4 "35ft.1.188 "150 βαθμοί F€1,955.33
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiΟχι-85 λίβρες3 / 4 "50ft.1.188 "210 βαθμοί F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 50 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7CME FSD13050 OLP50 psiΝαι3/4 "NPT (Μ)110 λίβρες3 / 4 "50ft.1.188 "150 βαθμοί F€2,062.45
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 35 πόδια | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiΟχι-85 λίβρες1"35ft.1.5 "210 βαθμοί F€1,516.37
RFQ
REELCRAFT FSD14005 OLP Μάνικα, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 500 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiΟχι-92 λίβρες1"50ft.1.5 "210 βαθμοί F€1,566.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT FSD14050 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 50 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€2,225.05 /μονάδα