REELCRAFT FD84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 Καρούλι σωλήνα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8WFA Μοντέλο: FD84050 OLP1Cross Ref: 4NB22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,680.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΣυνθετικό λάστιχο
Έξοδος σωλήνα (In.)1 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος25.375 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος14.25 "
Είσοδος κυλίνδρου1 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)75.44
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΕίσοδος κυλίνδρουΤιμή
REELCRAFT FD83075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(Μ) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT€1,922.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 Καρούλι σωλήνα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f
€1,680.71 /μονάδα