REELCRAFT D9450 OLPBW Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 250 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Είδος: BT7FJE Μοντέλο: D9450 OLPBW
€1,702.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Οδηγός Θέση κυλίνδρουΚάτω άνεμος
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.375 "
Είσοδος1 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1 "NPT (F)
Πίεση250 PSI
Βάρος157 λίβρες

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς D9000 της Reelcraft προσφέρουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Ιδανικό για χώρους μόνιμου σέρβις ή εργοστασιακών εργασιών. Ένα ανθεκτικό φινίρισμα ψημένης σε σκόνη παράγει ένα ανθεκτικό προϊόν ανθεκτικό στη διάβρωση, κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών βαρέως τύπου. Επικοινωνήστε με την Reelcraft για μοντέλα οδηγών σωλήνων ανεμοστρόβιλου και πλευρικού αέρα. *Περιλαμβάνει δακτυλίους/ρουλεμάν που δεν λιπαίνονται. δεν προορίζεται για κινητές εφαρμογές., , ,Ουσιαστικό πλαίσιο βάσης – Το πλαίσιο πλήρους πλάτους έχει τη μεγαλύτερη περιοχή τοποθέτησης και τη συνολική αντοχή των κυλίνδρων στην κατηγορία του. Σχεδιασμός στεγανοποίησης και υλικά υψηλής ποιότητας με περιοχές ρουλεμάν για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής., ,Στιβαρός μηχανισμός μανδάλωσης – Το μάνδαλο και η καστάνια είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου με σημαντική επιφάνεια για περιορισμό της πιθανότητας πρόωρης φθοράς., ,Οι τροχοί αποστέλλονται σε η κάτω θέση ανέμου με δεξιά είσοδο., , ,ΣΗΜΕΙΩΣΗ:, οι τροχοί Reelcraft Series 9000 αποστέλλονται μόνο LTL. Οι αποστολές μικρών δεμάτων δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.Χωρίς λιπαρότηταΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική-Ατσάλι-Αρχικό300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 100 πόδια Μήκος 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€2,058.81
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 1 ίντσα 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Μόνιμα λιπαντικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi€1,613.81
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 75 πόδια μήκος 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Μόνιμα λιπαντικάΒαρέως-Ανοξείδωτο ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος500 psi€3,469.29
REELCRAFT D9399 OLPBW Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 250 Psi, Μήκος σωλήνα 100 πόδια | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Καρούλι λάστιχου Ultimate Duty, 3/8 ίντσες x 75 πόδια | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT D9450 OLPBW Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 250 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,702.53 /μονάδα