REELCRAFT D84050 OLP Ελαστικός σωλήνας, Εσωτερική διάμετρος 1 ίντσα, 250 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9WWE

REELCRAFT D84050 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσες, 250 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AY9WWE Μοντέλο: D84050 OLP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,421.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.375 "
Είσοδος1 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1 "NPT (F)
Πίεση250 PSI
Βάρος103 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια σωλήνων της Reelcraft Series 80000 και D80000 ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής και απρόσκοπτη απόδοση. Η κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και το φινίρισμα ψημένης στρώσης πούδρας συνδυάζονται για να παράγουν ένα στιβαρό, ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Οι τροχοί της σειράς D80000 παρέχονται επίσης με περιστρεφόμενο ρουλεμάν της Reelcraft., , ,Ενισχυμένος χάλυβας – Ο χαλύβδινος βραχίονας οδηγός και η διπλή βάση βάθρου είναι σφραγισμένα με νευρώσεις και γωνίες και συγκολλούνται ρομποτικά για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη αντοχή και το μικρότερο δυνατό βάρος. Η ενοποιημένη διαδρομή χυτού υγρού και η καστάνια μειώνουν τα εξαρτήματα που φοριούνται και την ευκολία συναρμολόγησης., ,Σχεδίαση περιστροφής χωρίς καταπόνηση πλήρους ροής – Ο περιστρεφόμενος στροφέας πλήρους ροής συνδυάζει το σχέδιο και τα υλικά στεγανοποίησης υψηλότερης ποιότητας με περιοχές ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια ζωής., ,Ποιοτικό φινίρισμα και Ανθεκτικό στη διάβρωση – Τα μεμονωμένα εξαρτήματα με βαφή πούδρας προσφέρουν μέγιστη προστασία από την πρόωρη διάβρωση., , ,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροχοί Reelcraft Series 80000 αποστέλλονται μόνο LTL. Οι αποστολές μικρών δεμάτων δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΤιμή
REELCRAFT 81100 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 100 Feet Μήκος | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 75 πόδια Μήκος | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Ελαστικός σωλήνας Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,381.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT D84050 OLP Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1 ίντσες, 250 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,421.89 /μονάδα