REELCRAFT CH37112 L Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 1000 psi, 1 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος | CJ6RYR

REELCRAFT CH37112 L Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 1000 psi, 1 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος

Είδος: CJ6RYR Μοντέλο: CH37112 L
€841.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure the longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Full flow, stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Easy to add tension ? The T-handle tensioning device allows proper tension to be applied to the spool to eliminate the free spooling of the reel., ,Optional lock pin to prevent spool rotation when the reel is not in use., ,Drive type – hand crank rewind, ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REELCRAFT CH37118 L Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 1000 psi, 1 ίντσα x 100 πόδια Μέγεθος | CJ6RYT CH37118 L€777.76
RFQ
REELCRAFT CH37118 M Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 3000 psi, 1 ίντσα x 100 πόδια Μέγεθος | CJ6RYU CH37118 M€887.35
RFQ
REELCRAFT GCCA33112 L Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 3/4 ίντσες x 100 πόδια Μέγεθος | CJ6RZK GCCA33112 L€689.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT CH37112 L Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, Premium Duty, 1000 psi, 1 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος
€841.91 /μονάδα