REELCRAFT 81000 OHP Hose Roel, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 100 πόδια | BT7VNJ

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 81000 OHP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 100 πόδια

Στοιχείο: BT7VNJ Μοντέλο: 81000 OHP
€1,131.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΟχι
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.73 "
Είσοδος3/8 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet3/8 "NPT (F)
Πίεση5000 psi
Βάρος85 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Οι αναδιπλούμενοι ελατηριωτοί εύκαμπτοι σωλήνων της Reelcraft's Series 80000 και D80000 ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής για να εγγυηθούν μεγάλη διάρκεια ζωής και απρόσκοπτη απόδοση. Η κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και το φινίρισμα ψημένης στρώσης πούδρας συνδυάζονται για να παράγουν ένα στιβαρό, ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών βαρέως τύπου. Οι τροχοί της σειράς D80000 παρέχονται επίσης με περιστρεφόμενο ρουλεμάν της Reelcraft., ,, Ενισχυμένος χάλυβας – Ο χαλύβδινος βραχίονας οδηγός και η διπλή βάση βάθρου είναι σφραγισμένα με νευρώσεις και γωνίες και συγκολλούνται ρομποτικά για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη αντοχή και το μικρότερο δυνατό βάρος. Η ενοποιημένη διαδρομή χυτού υγρού και η καστάνια μειώνουν τα εξαρτήματα που φοριούνται και την ευκολία συναρμολόγησης., ,Σχεδίαση περιστροφής χωρίς καταπόνηση πλήρους ροής – Ο περιστρεφόμενος ιμάντας πλήρους ροής συνδυάζει τον υψηλότερο σχεδιασμό στεγανοποίησης και τα υλικά με τις περιοχές ρουλεμάν για να εξασφαλίσει μέγιστη διάρκεια ζωής., ,Ποιοτικό φινίρισμα και Ανθεκτικό στη διάβρωση – Τα μεμονωμένα εξαρτήματα με βαφή πούδρας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία από την πρόωρη διάβρωση. Οι αποστολές μικρών δεμάτων δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΤιμή
REELCRAFT 81100 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 100 Feet Μήκος | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 75 πόδια Μήκος | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Ελαστικός σωλήνας Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,381.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 81000 OHP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 5000 Psi, μήκος σωλήνα 100 πόδια
€1,131.90 /μονάδα