REELCRAFT 7850 EMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια μήκος 2000 Psi | AD8WET 4NB14

REELCRAFT 7850 EMP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 2000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WET Μοντέλο: 7850 EMP1Cross Ref: 4NB14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναSAE 100 R1 Τ
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος20.25 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος8"
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.38
Ύψος πλοίου (cm)67.82
Μήκος πλοίου (cm)58.17
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜάνικα μέσα Dia.ΡουλεμάνΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΤιμή
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα1 / 2 "Χωρίς λιπαρότηταΕπιστροφή την άνοιξη50ft.--Ατσάλι€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 25 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα3 / 4 "Χωρίς λιπαρότηταΕπιστροφή την άνοιξη25ft.--Ατσάλι€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα3 / 8 "Μόνιμα λιπαντικάΕπιστροφή την άνοιξη50ft.--Ατσάλι€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες 25 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα3 / 4 "Μόνιμα λιπαντικάΕπιστροφή την άνοιξη25ft.Συνθετικό λάστιχο--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 50 Feet Μήκος | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα3 / 8 "Μόνιμα λιπαντικάΕπιστροφή την άνοιξη50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 50 πόδια μήκος | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα1 / 2 "Μόνιμα λιπαντικάΕπιστροφή την άνοιξη50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 3/8 ιντσών 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα3 / 8 "Μόνιμα λιπαντικάΕπιστροφή την άνοιξη50ft.---€1,003.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 7850 EMP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 2000 Psi
€1,030.91 /μονάδα