Ο μετρητής θερμικής καταπόνησης Reed Instruments R6200 είναι ιδανικός για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της υγρασίας, της πίεσης, της θερμοκρασίας της μαύρης σφαίρας, της παγκόσμιας θερμοκρασίας υγρού λαμπτήρα (WBGT), του δείκτη θερμικής καταπόνησης και του σημείου δρόσου. Συνιστάται ο OSHA να μετρήσει τον δείκτη θερμικής καταπόνησης λέγοντας στους χρήστες πόσο ζεστό αισθάνονται συνδυάζοντας την υγρασία με τη θερμοκρασία, την κίνηση του αέρα και την ακτινοβολούμενη θερμότητα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μετρητής θερμικής καταπόνησης της Reed Instruments R6200 διαθέτει οθόνη LCD πολλαπλών γραμμών με οπίσθιο φωτισμό για να εμφανίζει 4 μετρήσεις ταυτόχρονα.
- Διαθέτει λειτουργία διατήρησης δεδομένων για πάγωμα των μετρήσεων και εσωτερική μνήμη για αποθήκευση έως και 99 μετρήσεων.
- Αυτός ο μετρητής WBGT χρησιμοποιεί είτε 4 μπαταρίες AAA είτε έναν προσαρμογέα AC για τροφοδοσία ρεύματος.
- Έχει χρόνο απόκρισης 1 δευτερόλεπτο και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη μονάδα θερμοκρασίας (Κελσίου ή Φαρενάιτ).
- Αυτός ο μετρητής WBGT διαθέτει επιπλέον συναγερμό κατωφλίου WBGT ρυθμιζόμενο από τον χρήστη, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης (μετά από 15 λεπτά) για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας, αποτρέποντας τους χρήστες από ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα.
- Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμούς C) και υγρασία μικρότερη από 80%.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Όργανα REED CA-05A Μαλακή θήκη μεταφοράς: Αυτή η θήκη μεταφοράς διαθέτει μια κύρια θήκη οργάνων για να χωράει αυτό το μετρητή θερμικής καταπόνησης R6200 και μια πλαϊνή θήκη για την τοποθέτηση των απαιτούμενων εξαρτημάτων.
- REED Instruments Humidity Calibrators: Αυτά R9933, R9975 & R9980 Οι βαθμονομητές επιτρέπουν χειροκίνητη βαθμονόμηση υγρασίας σε αυτόν τον μετρητή WBGT.
- Όργανα REED R9450-ADP Μετασχηματιστής AC: Αυτός ο προσαρμογέας διατηρεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας συνδέοντας σε μια εσωτερική πρίζα.
- REED Instruments R1500 Tripod: Αυτός ο πρόσθετος προσαρμογέας επιτρέπει τη ρύθμιση αυτής της μονάδας για μακροχρόνια συνεχή παρακολούθηση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Τι υποδηλώνει η θερμοκρασία υγρής σφαίρας λαμπτήρα (WBGT) & θερμοκρασία μαύρης σφαίρας (GT);
Α. Ο δείκτης WBGT χρησιμοποιείται για να υποδείξει το επίπεδο θερμικής καταπόνησης λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την υγρασία, τη γωνία του ήλιου και την νεφοκάλυψη. Ο δείκτης θερμοκρασίας της μαύρης σφαίρας (GT) υποδηλώνει τις συνδυασμένες επιδράσεις της ακτινοβολίας και του ανέμου στο δέρμα όταν έρχονται σε επαφή με εκτεθειμένα μηχανήματα, εργαλεία και δοχεία που αφήνονται στο άμεσο ηλιακό φως.
Ε. Πώς να μετρήσετε τη μέγιστη, την ελάχιστη και τη μέση θερμοκρασία σε αυτόν τον μετρητή θερμικής καταπόνησης της Reed Instruments R6200;
A.
- Αφού ενεργοποιηθεί αυτός ο μετρητής WBGT, πατήστε το κουμπί MAX/MIN για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των μετρήσεων μέγιστης, ελάχιστης και μέσης θερμοκρασίας της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της παγκόσμιας θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας.
- Για να διαγράψετε τις ενδείξεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MAX/MIN μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο 'CLr' στο κάτω μέρος της οθόνης LCD. Το όργανο πρέπει να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.
Ε. Ποιο είναι το εύρος μέτρησης αυτού του μετρητή θερμικής καταπόνησης της Reed Instruments R6200;
A.
- Θερμοκρασία αέρα: 32 έως 122 βαθμοί F (0 έως 50 βαθμοί C)
- Θερμοκρασία Black Globe: 32 έως 176 βαθμοί F (0 έως 80 βαθμοί C)
- WBGT (εσωτερικός χώρος): 59 έως 138.2 βαθμοί F (15 έως 59 βαθμοί C)
- WBGT (Εξωτερικός χώρος): 59 έως 132.8 βαθμοί F (15 έως 56 βαθμοί C)
- Βαρομετρική πίεση: 300 έως 1100 hPa (με δυνατότητα εναλλαγής σε ίντσα Hg & mm Hg)
- Υγρασία: 5 έως 95% RH