Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 6300-1500-0000 Ηλεκτρονικός μετρητής 8 ψηφίων 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4

REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8 Digit 3-30 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AGH Μοντέλο: 6300-1500-0000Cross Ref: 2PPW4
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
€46.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός Μετρητής
Ακρίβεια100%
Ύψος χαρακτήραΜαύροι αριθμοί 0.32 "σε άσπρο φόντο
Τύπος σύνδεσης6 ακροδέκτες βίδας
Μετράει ανά δευτερόλεπτοΛειτουργία χαμηλής ταχύτητας 0 έως 40 CPS, Υψηλή ταχύτητα 0 έως 500 CPS
Βάθος1.5 "
DisplayΜαύροι αριθμοί LCD 0.32 "σε άσπρο φόντο
ταιριάζειΔιακοπή πίνακα 1.79 "X 0.89"
Ύψος1.1 "
Σήμα εισόδου3 έως 30 VDC
Τάση ΕισόδουΜπαταρία λιθίου
περιβάλλον λειτουργίαςΚανένας
Εκτίμηση IP66
Μήκος2"
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης12.5 msec. Σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας, 1.0 msec. Σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας
ΒάσηΟρθογώνιο στήριγμα πλαισίου
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Αριθμός ψηφίων8
ΠαραγωγήΆνοιγμα αποστράγγισης MOSFET
Βαθμός εξόδου0.1Α @ 30VDC
Απαιτούμενη ισχύςΑυτοδύναμος (μπαταρία λιθίου 15+ ετών)
ΠροκαθορισμένηΟχι
ΑναμετάδοσηΟχι
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο μπροστινό πλαίσιο
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός
Πλάτος1.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9106905520
Χώρα ΠροέλευσηςMY

Λεπτομέρειες:

    • Scaler (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΎψος χαρακτήραΤύπος σύνδεσηςΒάσηΑπαιτούμενη ισχύςΕπαναφορά τύπουΒάθοςDisplayΤιμή
REDINGTON 3400-0000 Μετρητής ηλεκτρονικής μπαταρίας 8 ψηφίων LCD | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "Μαύροι αριθμοί 0.28 "σε άσπρο φόντοΚαρτέλεςΟρθογώνιο 2 οπώνΑυτοδύναμος (μπαταρία 15+ ετών)Κανένας1.09 "Μαύροι αριθμοί LCD 0.28 "σε άσπρο φόντο€31.05
REDINGTON 3400-1000 Μετρητής ηλεκτρονικής μπαταρίας 8 ψηφίων LCD | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-Μαύροι αριθμοί 0.28 "σε άσπρο φόντοΚαρτέλεςΓύρος 3 οπώνΑυτοδύναμος (μπαταρία 15+ ετών)Κανένας1.09 "Μαύροι αριθμοί LCD 0.28 "σε άσπρο φόντο€31.05
REDINGTON 6300-0500-0000 Ηλεκτρονικός μετρητής 8digitlcd Στεγνή επαφή | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"Μαύροι αριθμοί 0.32 "σε άσπρο φόντο6 ακροδέκτες βίδαςΟρθογώνιο στήριγμα πλαισίουΑυτοδύναμος (μπαταρία λιθίου 15+ ετών)Χειροκίνητο μπροστινό πλαίσιο1.5 "Μαύροι αριθμοί LCD 0.32 "σε άσπρο φόντο€45.41
REDINGTON 6300-2500-0000 Ηλεκτρονικός μετρητής 8 ψηφίων 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"Μαύροι αριθμοί 0.32 "σε άσπρο φόντο4 ακροδέκτες βίδαςΟρθογώνιο στήριγμα πλαισίουΑυτοδύναμος (μπαταρία λιθίου 15+ ετών)Χειροκίνητο μπροστινό πλαίσιο1.5 "Μαύροι αριθμοί LCD 0.32 "σε άσπρο φόντο€49.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8 Digit 3-30 Vdc
€46.71 /μονάδα