Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-5870 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 5/8 X 7 Inch Size, 10Pk | AA7FVW 15X126

RED HEAD WW-5870 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 7 Inch Μέγεθος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVW Μοντέλο: WW-5870Σταυρός: 15Χ126

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€357.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-3 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.625
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-5870 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 7 Inch Μέγεθος, 10Pk
€357.39 /πακέτο