Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, 304 Stainless Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTR 2G552

RED HEAD WW-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, 304 Inox, 5/8 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YTR Μοντέλο: WW-5860Cross Ref: 2G552

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€275.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος4
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7,180
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, 304 Inox, 5/8 Inch Dia., 10PK
€275.93 /πακέτο