Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-3822 Expansion Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 50Pk | CD2WMG 2G570

RED HEAD WW-3822 Expansion Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WMG Μοντέλο: WW-3822Cross Ref: 2G570

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€287.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςUL
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.5 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
ΑρχικόAA-1923A Τύπος 4
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα σφήνας επέκτασης
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-3822 Expansion Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 50Pk
€287.10 /πακέτο