Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-1226 Expansion Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 25Pk | CD2WMF 2G560

RED HEAD WW-1226 Expansion Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WMF Μοντέλο: WW-1226Cross Ref: 2G560

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€226.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςUL
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
ΑρχικόAA-1923A Τύπος 4
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα σφήνας επέκτασης
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-1226 Expansion Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., απλό, ανοξείδωτο ατσάλι, 25Pk
€226.09 /πακέτο