Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-10090 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 1 X 9 Inch Size, 5Pk | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 Wedge Anchor, 304 Inox, 1 X 9 Inch Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVM Μοντέλο: WW-10090Σταυρός: 15Χ117
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
€913.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4-1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.5
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)22820
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)20180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9365
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-10090 Wedge Anchor, 304 Inox, 1 X 9 Inch Size, 5Pk
€913.34 /πακέτο