Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRZ Μοντέλο: WS-3870Σταυρός: 15Χ109

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€240.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1-1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 2 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,720
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Size Thread, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK
€240.59 /πακέτο