RED HEAD WS-3484 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRU 3A466

RED HEAD WS-3484 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRU Μοντέλο: WS-3484Σταυρός: 3A466

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3-1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση17,880
Ultimate Shear (λίβρες)23,740 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)23,740
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)17,880
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-3484 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK
€154.23 /πακέτο