Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-3446 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRP 3A462

RED HEAD WS-3446 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRP Μοντέλο: WS-3446Σταυρός: 3A462
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
€76.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση10,840
Ultimate Shear (λίβρες)13,720 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,840
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-3446 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK
€76.47 /πακέτο