RED HEAD WS-34100 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRM 3A467

RED HEAD WS-34100 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YRM Μοντέλο: WS-34100Σταυρός: 3A467

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€181.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας10 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6 5 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας6"
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση17,700
Ultimate Shear (λίβρες)23,740 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,720
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,840
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-34100 Wedge Anchor, 3/4-10 Size Thread, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK
€181.05 /πακέτο