Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1270G Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 X 7 Inch Size, 25Pk | AA7FUZ 15X104

RED HEAD WS-1270G Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 X 7 Inch Μέγεθος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FUZ Μοντέλο: WS-1270GΣταυρός: 15Χ104
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
€277.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-1 / 4 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα, γαλβανισμένος
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.25
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1270G Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 X 7 Inch Μέγεθος, 25Pk
€277.44 /πακέτο