Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRH 3A454

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YRH Μοντέλο: WS-1270Σταυρός: 3A454
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
€115.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα6"
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος4
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Απόλυτη απόσπαση9,640
Ultimate Shear (λίβρες)7,240 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,100
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Ξηροί καρποί και ροδέλες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK
€115.29 /πακέτο